Beli vacuum cleaner extractor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KleenFix Vacuum Cleaner Extractor (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KleenFix Vacuum Cleaner Extractor (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Height (mm): 970
    • Power (W): 2100
    • Cable Length (m): 8
    • Motor Power (W): 35
    • Hose Diameter (mm): 40
    • Air Flow (L/s): 106
    • Input (V): 220
    • Large Suction Funnel Width (mm): 250
    • Motor Input (V): 220
    • Small Suction Funnel Width (mm): 85
    • Tank Diameter (mm): 440
  2. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  3. RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • K3L License: Yes
  4. KleenFix Tongkat Pel Teleskopik (Mop Handle)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

  5. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  6. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp559.900

  7. Proven Wet & Dry Vacuum
    Mulai

    Rp2.399.900

    Proven Wet & Dry Vacuum
    Deskripsi:
    Vacuum cleaner jenis ini dapat digunakan untuk lantai yang tergenang oleh air atau karpet yang basah karena tumpahan minuman.Vacuum cleaner wet and dry dilengkapi dengan filter, dan bisa dipakai untuk membersihkan interior mobil, seperti jok, karpet atau dashboard.
  8. Proven Carpet Extractor
    Mulai

    Rp6.499.900

    Proven Carpet Extractor
    atribut:
    • Air Flow Rate (L/s): 53
    • Cable Length (m): 7
    • Capacity (L): 30
    • Power (W): 1034
    • Pump Motor (W): 34
    • Size (cm): 51x41x96
    • Vacuum Motor (W): 1000
    • Vacuum Suction (mmh2O): 2345
    • Voltage (V): 220
  9. KLENCO Wet & Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu Basah Kering)
    Mulai

    Rp35.999.900

    KLENCO Wet & Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu Basah Kering)
    atribut:
    • Cable Length (m): 10
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 570 x 470 x 920
    • Filter: 2-stage filtration & Sanifilter
    • Power Rating (W): 2600 / 2200
    • Tank Capacity (L): 90
    • Type: Wet and Dry vacuum cleaner
    • Water Lift (mm): 2860
  10. KARCHER HOME & GARDEN Carpet Cleaner (Mesin Pembersih Karpet)
    Mulai

    Rp7.399.900

    KARCHER HOME & GARDEN Carpet Cleaner (Mesin Pembersih Karpet)
    Deskripsi:
    The SE 6.100 spray extraction cleaner (Karcher Home Line) is available in white. This spray extraction cleaner leaves textile surfaces hygienically clean. Cleaning solution is sprayed deep into the fibres under pressure and removed together with the dissolved dirt – ideal for allergy sufferers and households with pets. Included are spray extraction nozzles for cleaning carpets, upholstery, mattresses and car seats. Further features: practical twist locks, large buttons, 2-in-1 comfort system with integrated spray extraction hose, 2-tank system (removable clean and dirty water tank), ergonomically shaped handle for easy transport, practical accessory storage, flat pleated filter for easy changing between wet and dry vacuuming (without interruption or filter change) as well as a separate filter flap for filter removal without coming into contact with dirt. Thanks to the adjustable dry vacuum nozzle for carpets and hard floors, crevice nozzle, upholstery nozzle, adapter for wet and dry vacuuming and paper filter bag, the device can also be used as a Multi-purpose Vac.
    atribut:
    • Air Flow Rate (L/s): 70
    • Pump Power (W): 40
    • Working Width (mm): 230
    • Spray Rate (L/minute): 1
    • Current Type (V/Hz): 220-240/50-60
    • Weight (kg): 12
    • Special Features: 2 in 1 Comfort System with Integrated Spray Extraction Hose
    • Part Number: 1.081-220.0
  11. KleenFix Aksesoris untuk Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp719.900

    KleenFix Aksesoris untuk Vacuum Cleaner
    Deskripsi:
    Set Content :Nozzle, Selang, Pipa, Flat Nose
  12. KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
  13. KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.099.900

    KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
  14. KARCHER Professional Carpet Vacuum Cleaners
    Mulai

    Rp87.999.900

    KARCHER Professional Carpet Vacuum Cleaners
    Deskripsi:
    KARCHER Carpet Vacuum Cleaners has expanded its vacuum cleaner product line significantly this year. Three new vacuum cleaners are now available in addition to the tried-and-tested VC 6 canister vacuum and the DS 5.800 Waterfilter for allergy sufferers. It doesn`t matter whether you have a large or small living or storage space, are single or a family, or want a vacuum cleaner that comes with or without a filter bag - at Kärcher, you can find the vacuum cleaner that meets your needs perfectly and will ensure an atmosphere of wellness.
    atribut:
    • Part Number: 1.012.585.0
    • Area Flow Rate (L/s): 2 x 52
    • Vacum (mbar/kpa): 143/14.3
    • Operating Noise Level (dB (A)): 73
    • Air Flow Rate (L/s): 2x52
    • Brush Motor Power (W): 400
    • Cable Length (m): 20
    • Container Capacity (L): 35
    • Dimensions (mm): 1120x770x1270
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Maximum Power (W): 1650
    • Maximum Rated Input Power (W): 1650
    • Sound Pressure Level (dBA): 73
    • Turbine Power (W): 650
    • Vacuum (mbar/kPa): 143/14.3
    • Voltage (V): 220-240
    • Working Width (mm): 660
  15. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
Daftar Harga vacuum cleaner extractor Terbaru November 2026
KleenFix Vacuum Cleaner Extractor (Penyedot Debu)Rp3.799.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)Rp899.900
RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp819.900
KleenFix Tongkat Pel Teleskopik (Mop Handle)Rp149.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp999.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)Rp559.900
Proven Wet & Dry VacuumRp2.399.900
Proven Carpet ExtractorRp6.499.900
KLENCO Wet & Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu Basah Kering)Rp35.999.900
KARCHER HOME & GARDEN Carpet Cleaner (Mesin Pembersih Karpet)Rp7.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)